BRIDGESTONE(ブリヂストン)
保温材付CD管【受注生産品・納期約1ヶ月】
呼び径
CD管:36
材質
ポリエチレン/架橋ポリエチレンフォーム
適合管の呼び
20
寸法D(Φmm)
63
厚さ(mm)
保温材:10
寸法L(m)
30
外径(Φmm)
CD管:42
内径(Φmm)
CD管:35
長さ(m)
30
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710596
CDHB-36L
ブルー
¥
53,420
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
73710605
CDHP-36L
ピンク
¥
53,420
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類