BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】20mパック
仕様
エコキュート・ヒートポンプ配管部材
セット内容
保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個
材質
フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
呼び径
10
最高使用温度(℃)
100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710894
ELP10A-20
¥
75,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類