エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】継手用保温材

エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】継手用保温材 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材材質架橋ポリエチレンフォーム長さ(mm)100内容量1箱(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73710964HMAU10A103757
480
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
73710973HMAU10A-20202767
1,120
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする