スーパーセーフ カートンオープナー

スーパーセーフ カートンオープナー - Slice(スライス)スーパーセーフ カートンオープナー - Slice(スライス)スーパーセーフ カートンオープナー - Slice(スライス)スーパーセーフ カートンオープナー - Slice(スライス)スーパーセーフ カートンオープナー - Slice(スライス)スーパーセーフ カートンオープナー - Slice(スライス)

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。
刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。
刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応しております。
10477は、人差し指でオレンジ色のボタンを押し、ブレードガードを解除し、本体を裁断面に押し下げ、引っ張ってカットします。
本体を裁断面からはなすとブレードガードが出てくるので、うっかり手が滑っても怪我の危険性が少なく、安全にお使いいただけます。
未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左/右利き兼用となります。

用途カッターナイフ寸法(mm)90×90×25材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)82材質(刃)セラミック切り込み深さ(mm)12±0.2内容量1個
注意
※替刃型番:10526(ラウンド刃先)/10528(鋭角刃先)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7366142910477
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

slice(スライス) スーパーセーフ カートンオープナー 10477
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする