曜日別特売

ロングハンドルスクレーパー

ロングハンドルスクレーパー - Slice(スライス)ロングハンドルスクレーパー - Slice(スライス)ロングハンドルスクレーパー - Slice(スライス)ロングハンドルスクレーパー - Slice(スライス)

Sliceセラミックスクレーパー安全安心構造スクレーパーです。
刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。
刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10538(ラウンド刃先)/10539(鋭角刃先)/10540(鋸歯状刃)が対応しております。
10599は、取っ手部分から刃先までがとても長いスクレーパーです。
オレンジのキャップを外すことで使用可能です。
ユーティリティスクレーパー10591・10593では届かないところにも、しっかり刃先が届き、快適に作業ができます。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左/右利き兼用となります。

用途スクレーパー寸法(mm)306.5×24.5×3.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)286.8材質(刃)セラミック切り込み深さ(mm)7.2内容量1本
注意
※替刃型番:10538(ラウンド刃先)/10539(鋭角刃先)/10540(鋸歯状刃)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7366143810599
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする