曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - 大西工業

高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。
【絶縁被覆のストリップ】
(1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。
(2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。
(3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。
【ワイヤーの切断】
適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。

用途配線被覆剥きに最適仕様細線用適合電線範囲 AWG(#)30/28/26/24/22/20/18内容量1本
注意
※硬鋼線材はカットしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661535WS-SP1A
2,660
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする