曜日別特売

4ch温度データロガー・ターミナルシステム

4ch温度データロガー・ターミナルシステム - ハイビスカス(ランドアート)

最長8年の長寿命バッテリーなので電池交換の手間が少ない。
センサも必要な分だけカットして使用できます。
IP54(防塵・防水)なので現場に放置しても安心。
またケースも防水性能があるので安心。
専用の無償ソフトを利用してデータ回収、レポート作成が可能です。

精度
測定値の ±1% (-200 ~ -100.1℃) ±1 Digit
±0.3℃ (-100 ~ +70℃) ±1 Digit
測定値の ±0.5% (+70.1 ~ +400℃)
用途コンクリート打設後の養生温度管理に、複数個所の同時温度測定にセット内容4chデータロガー本体、データロガー用マウント、セキュリティ錠、防水ターミナルボックス、取付金具、SDHCカード、ミニUSBケーブル質量(g)230電源5903リチウム電池1本温度測定範囲(℃)-200~400分解能(℃)0.1測定対象その他適合センサT熱電対インターフェースmini USB、SDカードスロット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×63×33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×260×75(ターミナルボックス)63×103×33(温度計本体)記録間隔1秒~24時間メモリー数2000000動作温度範囲(℃)-20~70バッテリー寿命8年内容量1式
注意
※センサは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659383HTS-DS
121,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする