ハイビスカス(ランドアート)
三脚スプレッダー
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途
三脚の開きを防止して三脚を安定させます。
材質
アルミ
高さ(mm)
640
質量(g)
480
寸法(Φ×mm)
80×640
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73660485
SP-640
¥9,500
¥
8,998
¥9,898
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください