曜日別特売

収納ポールアタッチメント

収納ポールアタッチメント - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]収納ポールアタッチメント - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]収納ポールアタッチメント - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
(1件のレビュー)

5/8インチのおねじ付きなのでプリズムを取り付けることが可能。収納ポールの上部に取り付けると簡易プリズムポールになります。M6のめねじもあるので、精密ピンポールも取り付け可能。

用途収納ポールが簡易プリズムポールになります。材質アルミ質量(g)58寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×45×30適合径(Φmm)24まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660634HSP-A
7,500
6,098
6,708(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 測量
株式会社ジャストその他業種

手持ちの伸縮ポールに取りつかない。
Φ24より小さいポールはどれでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする