米みそ、豆みその濃厚なうまみ、ガーリック、ジンジャーの香味野菜の風味、七味唐辛子の辛みが特徴のみそ味スープです。肉そぼろ、キャベツ、人参、ねぎの組み合わせです。
質量(g)77シリーズサッポロ一番寸法(Φ×高さH)(mm)145×72保存方法常温賞味期限180日カロリー(kcal)334原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、みそ、砂糖)、スープ(みそ、食塩、香辛料、砂糖、油脂加工品、小麦粉、ポークエキス、ねぎ、酵母エキス、かつおエキス、発酵調味料、にんにく調味料、植物油脂)、かやく(鶏・豚味付肉そぼろ、キャベツ、人参、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、乳化剤、かんすい、クチナシ色素、香辛料抽出物、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、甘味料(カンゾウ)、増粘剤(キサンタン)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12再生紙使用マーク適合内容量1ケース(12個)