曜日別特売

サッポロ一番 しょうゆ味ミニどんぶり

サッポロ一番 しょうゆ味ミニどんぶり - サンヨー食品

チキンのうまみに、ジンジャー、ガーリック、オニオンの香味野菜と香辛料の風味がきいたしょうゆ味スープです。具材は、チャーシュー、ナルト、ねぎの組み合わせです。

質量(g)42シリーズサッポロ一番寸法(Φ×高さH)(mm)100×65保存方法常温カロリー(kcal)176原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、砂糖、粉末卵)、スープ(糖類、食塩、香辛料、しょうゆ、油脂加工品、チキンエキス、小麦粉、たん白加水分解物、植物油脂、野菜エキス)、かやく(味付豚肉、ナルト、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、クチナシ色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12再生紙使用マーク適合内容量1ケース(12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662253-
1,704
1,698
1,834(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする