トヨトミ
ペレット燃料
安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途
トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料
仕様
【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg
質量(kg)
約10/袋
種類
ホワイトペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×660(袋)
直径×長さL(Φmm×mm)
約6×10~20(燃料)
原材料
スギ/ヒノキ
内容量
1袋(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73663109
PL-M10
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310