旭計器工業
ブルドン管圧力計 D形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
最小目盛(MPa)
0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
350
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73668018
101-D230X0.04MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.04
G
¥
9,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668027
101-D230X0.05MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.05
G
¥
8,800
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668036
101-D230X0.06MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.06
G
¥
8,800
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668045
101-D230X0.07MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.07
G
¥
9,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668054
101-D230X0.1MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.1
G
¥
6,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668063
101-D230X0.16MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.16
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668079
101-D230X0.2MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.2
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668088
101-D230X0.25MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.25
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668097
101-D230X0.3MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.3
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668106
101-D230X0.35MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.35
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668115
101-D230X0.4MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.4
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668124
101-D230X0.5MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.5
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668133
101-D230X0.6MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.6
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668149
101-D230X0.7MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.7
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668158
101-D230X1MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~1
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668167
101-D230X1.6MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~1.6
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668176
101-D230X2MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~2
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668185
101-D230X2.5MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~2.5
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668194
101-D230X3MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~3
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668203
101-D230X3.5MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~3.5
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668219
101-D230X4MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~4
G
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668228
101-D230X5MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~5
G
¥
7,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668237
101-D230X6MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~6
G
¥
7,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668246
101-D230X7MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~7
G
¥
7,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668255
101-D230X10MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~10
G
¥
8,250
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668264
101-D230X16MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~16
G
¥
8,250
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668273
101-D230X20MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~20
G
¥
8,250
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668289
101-D230X25MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~25
G
¥
8,250
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668298
101-D230X30MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~30
G
¥
8,250
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668307
101-D230X35MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~35
G
¥
8,250
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668316
101-D230X40MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~40
G
¥
8,250
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668325
101-D230X50MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~50
G
¥
9,350
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668334
101-D230X60MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~60
G
¥
9,350
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668343
101-D230X70MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~70
G
¥
12,650
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668359
101-D230X100MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~100
G
¥
12,650
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668368
101-D630X0.04MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.04
R
¥
9,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668377
101-D630X0.05MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.05
R
¥
8,800
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668386
101-D630X0.06MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.06
R
¥
8,800
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668395
101-D630X0.07MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.07
R
¥
9,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668404
101-D630X0.1MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.1
R
¥
6,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668413
101-D630X0.16MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.16
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668429
101-D630X0.2MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.2
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668438
101-D630X0.25MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.25
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668447
101-D630X0.3MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.3
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668456
101-D630X0.35MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.35
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668465
101-D630X0.4MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.4
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668474
101-D630X0.5MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.5
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668483
101-D630X0.6MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.6
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668499
101-D630X0.7MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~0.7
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73668508
101-D630X1MPA
埋込形(D型)
(面形)60
1.6
0~1
R
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ