曜日別特売

密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)精度等級1.6材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73720579315-A350X0.05MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.05金属ネジ蓋
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720588315-A350X0.1MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.1金属ネジ蓋
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720597315-A350X0.2MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.2金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720606315-A350X0.3MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.3金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720615315-A350X0.4MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.4金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720624315-A350X0.6MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.6金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720633315-A350X1MPA-MVGU3/8(面形)1000~1金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720649315-A350X1.6MPA-MVGU3/8(面形)1000~1.6金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720658315-A350X2MPA-MVGU3/8(面形)1000~2金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720667315-A350X2.5MPA-MVGU3/8(面形)1000~2.5金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720676315-A350X3.5MPA-MVGU3/8(面形)1000~3.5金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720685315-A350X5MPA-MVGU3/8(面形)1000~5金属ネジ蓋
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720694315-A350X7MPA-MVGU3/8(面形)1000~7金属ネジ蓋
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720703315-A350X10MPA-MVGU3/8(面形)1000~10金属ネジ蓋
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720719315-A350X16MPA-MVGU3/8(面形)1000~16金属ネジ蓋
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720728315-A350X25MPA-MVGU3/8(面形)1000~25金属ネジ蓋
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720737315-A350X35MPA-MVGU3/8(面形)1000~35金属ネジ蓋
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720746315-A350X50MPA-MVGU3/8(面形)1000~50金属ネジ蓋
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720755315-A350X70MPA-MVGU3/8(面形)1000~70金属ネジ蓋
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720764315-A350X100MPA-MVGU3/8(面形)1000~100金属ネジ蓋
36,300
35,800
39,380(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720773315-A750X0.05MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.05金属ネジ蓋
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720789315-A750X0.1MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.1金属ネジ蓋
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720798315-A750X0.2MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.2金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720807315-A750X0.3MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.3金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720816315-A750X0.4MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.4金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720825315-A750X0.6MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.6金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720834315-A750X1MPA-MVRU3/8(面形)1000~1金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720843315-A750X1.6MPA-MVRU3/8(面形)1000~1.6金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720859315-A750X2MPA-MVRU3/8(面形)1000~2金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720868315-A750X2.5MPA-MVRU3/8(面形)1000~2.5金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720877315-A750X3.5MPA-MVRU3/8(面形)1000~3.5金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720886315-A750X5MPA-MVRU3/8(面形)1000~5金属ネジ蓋
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720895315-A750X7MPA-MVRU3/8(面形)1000~7金属ネジ蓋
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720904315-A750X10MPA-MVRU3/8(面形)1000~10金属ネジ蓋
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720913315-A750X16MPA-MVRU3/8(面形)1000~16金属ネジ蓋
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720929315-A750X25MPA-MVRU3/8(面形)1000~25金属ネジ蓋
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720938315-A750X35MPA-MVRU3/8(面形)1000~35金属ネジ蓋
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720947315-A750X50MPA-MVRU3/8(面形)1000~50金属ネジ蓋
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720956315-A750X70MPA-MVRU3/8(面形)1000~70金属ネジ蓋
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720965315-A750X100MPA-MVRU3/8(面形)1000~100金属ネジ蓋
36,300
35,800
39,380(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720974325-A350X0.05MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.05樹脂
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720983325-A350X0.1MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.1樹脂
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73720999325-A350X0.2MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.2樹脂
11,000
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73721008325-A350X0.3MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.3樹脂
11,000
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73721017325-A350X0.4MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.4樹脂
11,000
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73721026325-A350X0.6MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.6樹脂
11,000
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73721035325-A350X1MPA-MVGU3/8(面形)1000~1樹脂
11,000
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73721044325-A350X1.6MPA-MVGU3/8(面形)1000~1.6樹脂
11,000
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73721053325-A350X2MPA-MVGU3/8(面形)1000~2樹脂
11,000
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73721069325-A350X2.5MPA-MVGU3/8(面形)1000~2.5樹脂
11,000
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする