曜日別特売

密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形

密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全220種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
220種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
測定流体
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73726976315-A851X0.05MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.05蒸気R
23,100
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73726985315-A851X0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.1蒸気R
19,250
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73726994315-A851X0.2MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.2蒸気R
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727003315-A851X0.3MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.3蒸気R
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727019315-A851X0.4MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.4蒸気R
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727028315-A851X0.6MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.6蒸気R
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727037315-A851X1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~1蒸気R
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727046315-A851X1.6MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~1.6蒸気R
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727055315-A851X2MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~2蒸気R
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727064315-A851X2.5MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~2.5蒸気R
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727073315-A851X3.5MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~3.5蒸気R
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727089315-A851X5MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~5蒸気R
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727098315-A851X7MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~7蒸気R
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727107315-A851X10MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~10蒸気R
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727116315-A851X16MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~16蒸気R
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727125315-A851X25MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~25蒸気R
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727134315-A851X35MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~35蒸気R
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727143315-A851X50MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~50蒸気R
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727159315-A851X70MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~70蒸気R
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727168315-A851X100MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~100蒸気R
41,800
39,900
43,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727177325-A451X0.05MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.05蒸気G
22,000
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727186325-A451X0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.1蒸気G
18,150
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727195325-A451X0.2MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.2蒸気G
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727204325-A451X0.3MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.3蒸気G
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727213325-A451X0.4MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.4蒸気G
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727229325-A451X0.6MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.6蒸気G
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727238325-A451X1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~1蒸気G
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727247325-A451X1.6MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~1.6蒸気G
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727256325-A451X2MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~2蒸気G
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727265325-A451X2.5MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~2.5蒸気G
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727274325-A451X3.5MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~3.5蒸気G
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727283325-A451X5MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~5蒸気G
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727299325-A451X7MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~7蒸気G
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727308325-A451X10MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~10蒸気G
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727317325-A451X16MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~16蒸気G
21,450
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727326325-A451X25MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~25蒸気G
21,450
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727335325-A451X35MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~35蒸気G
21,450
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727344325-A451X50MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~50蒸気G
24,750
23,900
26,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727353325-A451X70MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~70蒸気G
24,750
23,900
26,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727369325-A451X100MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~100蒸気G
40,700
39,900
43,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727378325-A851X0.05MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.05蒸気R
22,000
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727387325-A851X0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.1蒸気R
18,150
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727396325-A851X0.2MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.2蒸気R
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727405325-A851X0.3MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.3蒸気R
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727414325-A851X0.4MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.4蒸気R
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727423325-A851X0.6MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~0.6蒸気R
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727439325-A851X1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~1蒸気R
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727448325-A851X1.6MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~1.6蒸気R
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727457325-A851X2MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~2蒸気R
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73727466325-A851X2.5MPA-HV縁なし形(A型)(面形)1000~2.5蒸気R
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする