曜日別特売

密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形

密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全160種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73735979315-B351X0.05MPA-HVG(面形)100U3/80~0.05
23,100
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73735988315-B351X0.1MPA-HVG(面形)100U3/80~0.1
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73735997315-B351X0.2MPA-HVG(面形)100U3/80~0.2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736006315-B351X0.3MPA-HVG(面形)100U3/80~0.3
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736015315-B351X0.4MPA-HVG(面形)100U3/80~0.4
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736024315-B351X0.6MPA-HVG(面形)100U3/80~0.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736033315-B351X1MPA-HVG(面形)100U3/80~1
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736049315-B351X1.6MPA-HVG(面形)100U3/80~1.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736058315-B351X2MPA-HVG(面形)100U3/80~2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736067315-B351X2.5MPA-HVG(面形)100U3/80~2.5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736076315-B351X3.5MPA-HVG(面形)100U3/80~3.5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736085315-B351X5MPA-HVG(面形)100U3/80~5
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736094315-B351X7MPA-HVG(面形)100U3/80~7
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736103315-B351X10MPA-HVG(面形)100U3/80~10
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736119315-B351X16MPA-HVG(面形)100U3/80~16
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736128315-B351X25MPA-HVG(面形)100U3/80~25
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736137315-B351X35MPA-HVG(面形)100U3/80~35
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736146315-B351X50MPA-HVG(面形)100U3/80~50
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736155315-B351X70MPA-HVG(面形)100U3/80~70
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736164315-B351X100MPA-HVG(面形)100U3/80~100
41,800
39,900
43,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736173315-B751X0.05MPA-HVR(面形)100U3/80~0.05
23,100
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736189315-B751X0.1MPA-HVR(面形)100U3/80~0.1
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736198315-B751X0.2MPA-HVR(面形)100U3/80~0.2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736207315-B751X0.3MPA-HVR(面形)100U3/80~0.3
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736216315-B751X0.4MPA-HVR(面形)100U3/80~0.4
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736225315-B751X0.6MPA-HVR(面形)100U3/80~0.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736234315-B751X1MPA-HVR(面形)100U3/80~1
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736243315-B751X1.6MPA-HVR(面形)100U3/80~1.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736259315-B751X2MPA-HVR(面形)100U3/80~2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736268315-B751X2.5MPA-HVR(面形)100U3/80~2.5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736277315-B751X3.5MPA-HVR(面形)100U3/80~3.5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736286315-B751X5MPA-HVR(面形)100U3/80~5
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736295315-B751X7MPA-HVR(面形)100U3/80~7
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736304315-B751X10MPA-HVR(面形)100U3/80~10
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736313315-B751X16MPA-HVR(面形)100U3/80~16
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736329315-B751X25MPA-HVR(面形)100U3/80~25
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736338315-B751X35MPA-HVR(面形)100U3/80~35
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736347315-B751X50MPA-HVR(面形)100U3/80~50
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736356315-B751X70MPA-HVR(面形)100U3/80~70
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736365315-B751X100MPA-HVR(面形)100U3/80~100
41,800
38,900
42,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736374315-B451X0.05MPA-HVG(面形)100U1/20~0.05
23,100
22,900
25,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736383315-B451X0.1MPA-HVG(面形)100U1/20~0.1
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736399315-B451X0.2MPA-HVG(面形)100U1/20~0.2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736408315-B451X0.3MPA-HVG(面形)100U1/20~0.3
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736417315-B451X0.4MPA-HVG(面形)100U1/20~0.4
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736426315-B451X0.6MPA-HVG(面形)100U1/20~0.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736435315-B451X1MPA-HVG(面形)100U1/20~1
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736444315-B451X1.6MPA-HVG(面形)100U1/20~1.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736453315-B451X2MPA-HVG(面形)100U1/20~2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73736469315-B451X2.5MPA-HVG(面形)100U1/20~2.5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする