曜日別特売

密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形

密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73742376315-D351X0.05MPA-HVG(面形)100U3/80~0.05
24,750
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742385315-D351X0.1MPA-HVG(面形)100U3/80~0.1
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742394315-D351X0.2MPA-HVG(面形)100U3/80~0.2
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742403315-D351X0.3MPA-HVG(面形)100U3/80~0.3
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742419315-D351X0.4MPA-HVG(面形)100U3/80~0.4
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742428315-D351X0.6MPA-HVG(面形)100U3/80~0.6
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742437315-D351X1MPA-HVG(面形)100U3/80~1
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742446315-D351X1.6MPA-HVG(面形)100U3/80~1.6
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742455315-D351X2MPA-HVG(面形)100U3/80~2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742464315-D351X2.5MPA-HVG(面形)100U3/80~2.5
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742473315-D351X3.5MPA-HVG(面形)100U3/80~3.5
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742489315-D351X5MPA-HVG(面形)100U3/80~5
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742498315-D351X7MPA-HVG(面形)100U3/80~7
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742507315-D351X10MPA-HVG(面形)100U3/80~10
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742516315-D351X16MPA-HVG(面形)100U3/80~16
24,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742525315-D351X25MPA-HVG(面形)100U3/80~25
24,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742534315-D351X35MPA-HVG(面形)100U3/80~35
24,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742543315-D351X50MPA-HVG(面形)100U3/80~50
27,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742559315-D351X70MPA-HVG(面形)100U3/80~70
27,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742568315-D351X100MPA-HVG(面形)100U3/80~100
43,450
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742577315-D751X0.05MPA-HVR(面形)100U3/80~0.05
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742586315-D751X0.1MPA-HVR(面形)100U3/80~0.1
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742595315-D751X0.2MPA-HVR(面形)100U3/80~0.2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742604315-D751X0.3MPA-HVR(面形)100U3/80~0.3
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742613315-D751X0.4MPA-HVR(面形)100U3/80~0.4
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742629315-D751X0.6MPA-HVR(面形)100U3/80~0.6
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742638315-D751X1MPA-HVR(面形)100U3/80~1
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742647315-D751X1.6MPA-HVR(面形)100U3/80~1.6
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742656315-D751X2MPA-HVR(面形)100U3/80~2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742665315-D751X2.5MPA-HVR(面形)100U3/80~2.5
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742674315-D751X3.5MPA-HVR(面形)100U3/80~3.5
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742683315-D751X5MPA-HVR(面形)100U3/80~5
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742699315-D751X7MPA-HVR(面形)100U3/80~7
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742708315-D751X10MPA-HVR(面形)100U3/80~10
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742717315-D751X16MPA-HVR(面形)100U3/80~16
24,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742726315-D751X25MPA-HVR(面形)100U3/80~25
24,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742735315-D751X35MPA-HVR(面形)100U3/80~35
24,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742744315-D751X50MPA-HVR(面形)100U3/80~50
27,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742753315-D751X70MPA-HVR(面形)100U3/80~70
27,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742769315-D751X100MPA-HVR(面形)100U3/80~100
43,450
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742778315-D451X0.05MPA-HVG(面形)100U.S1/20~0.05
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742787315-D451X0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/20~0.1
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742796315-D451X0.2MPA-HVG(面形)100U.S1/20~0.2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742805315-D451X0.3MPA-HVG(面形)100U.S1/20~0.3
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742814315-D451X0.4MPA-HVG(面形)100U.S1/20~0.4
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742823315-D451X0.6MPA-HVG(面形)100U.S1/20~0.6
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742839315-D451X1MPA-HVG(面形)100U.S1/20~1
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742848315-D451X1.6MPA-HVG(面形)100U.S1/20~1.6
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742857315-D451X2MPA-HVG(面形)100U.S1/20~2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73742866315-D451X2.5MPA-HVG(面形)100U.S1/20~2.5
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする