旭計器工業
密閉形真空計 D形 耐熱耐振形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状
埋込形(D型)
精度等級
1.6
圧力範囲(MPa)
-0.1~0
材質(ケース)
金属ネジ蓋
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
最小目盛(MPa)
-0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73745176
315-D351X-0.1MPA-HV
G
U3/8
(面形)100
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73745185
315-D751X-0.1MPA-HV
R
U3/8
(面形)100
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73745194
315-D451X-0.1MPA-HV
G
U.S1/2
(面形)100
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73745203
315-D851X-0.1MPA-HV
R
U.S1/2
(面形)100
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73745219
315-D381X-0.1MPA-HV
G
U3/8
(面形)150
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73745228
315-D781X-0.1MPA-HV
R
U3/8
(面形)150
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73745237
315-D481X-0.1MPA-HV
G
U.S1/2
(面形)150
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73745246
315-D881X-0.1MPA-HV
R
U.S1/2
(面形)150
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください