密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)精度等級1.6圧力範囲(MPa)-0.1~0材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73759219315-D230X-0.1MPA-MVGU1/4(面形)60
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759228315-D630X-0.1MPA-MVRU1/4(面形)60
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759237315-D340X-0.1MPA-MVGU3/8(面形)75
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759246315-D740X-0.1MPA-MVRU3/8(面形)75
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする