旭計器工業
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能
蒸気用耐震形
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
測定流体
蒸気
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73759255
315-D231X-0.1MPA-MV
埋込形(D型)
(面形)60
-0.1~0
G
U1/4
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759264
315-D631X-0.1MPA-MV
埋込形(D型)
(面形)60
-0.1~0
R
U1/4
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759273
315-D341X-0.1MPA-MV
埋込形(D型)
(面形)75
-0.1~0
G
U3/8
¥
17,050
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759289
315-D741X-0.1MPA-MV
埋込形(D型)
(面形)75
-0.1~0
R
U3/8
¥
17,050
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください