ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内上方排気延長設置形

ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内上方排気延長設置形 ノーリツ

フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。

グリーン購入法適合 タイプオート 設置形態PS扉内上方排気延長設置形 形式設置フリー形 種類従来タイプ 仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品 暖房能力(kW)11.2 リモコン別売 内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
給水・給湯接続
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73716029 GTH-2445SAWX3H-H-1 BL LPG 20A 24号 2温度3P内蔵
449,000
199,800
219,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716038 GTH-2445SAWX3H-H-1 BL 12A・13A 20A 24号 2温度3P内蔵
449,000
199,800
219,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716047 GTH-2445SAWX-H-1 BL 12A・13A 20A 24号 1温度
400,100
179,800
197,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716056 GTH-2445SAWX-H-1 BL LPG 20A 24号 1温度
400,100
179,800
197,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716065 GTH-2045SAWX3H-H-1 BL LPG 15A 20号 2温度3P内蔵
423,500
189,800
208,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716074 GTH-2045SAWX3H-H-1 BL 12A・13A 15A 20号 2温度3P内蔵
423,500
189,800
208,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716083 GTH-2045SAWX-H-1 BL 12A・13A 15A 20号 1温度
374,600
159,800
175,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716099 GTH-2045SAWX-H-1 BL LPG 15A 20号 1温度
374,600
159,800
175,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする