曜日別特売

隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) - 第一計器

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。

用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73765135PK-1 AU75 G3/8B -0.1MPA S25C SUS30475G3/8B
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765144PK-1 AU75 R3/8 -0.1MPA S25C SUS30475R3/8
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765153PK-1 AU75 G1/2B -0.1MPA S25C SUS30475G1/2B
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765169PK-1 AU75 R1/2 -0.1MPA S25C SUS30475R1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765178PK-1 AU100 G3/8B -0.1MPA S25C SUS304100G3/8B
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765187PK-1 AU100 R3/8 -0.1MPA S25C SUS304100R3/8
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765196PK-1 AU100 G1/2B -0.1MPA S25C SUS304100G1/2B
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765205PK-1 AU100 R1/2 -0.1MPA S25C SUS304100R1/2
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする