隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) - 第一計器

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。

用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316Lダイヤフラム径(Φmm)76内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73766413PK-5 AU75 JIS10K-15ARF -0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0接続:JIS10K-15ARF
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766429PK-5 AU75 JIS10K-20ARF -0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0接続:JIS10K-20ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766438PK-5 AU75 JIS10K-25ARF -0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0接続:JIS10K-25ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766447PK-5 AU100 JIS10K-15ARF -0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766456PK-5 AU100 JIS10K-20ARF -0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0接続:JIS10K-20ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766465PK-5 AU100 JIS10K-25ARF -0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0接続:JIS10K-25ARF
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする