光陽社
研磨ディスク
ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています。
用途
重研削用
厚さ(mm)
1.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
接着剤
R/R(レジンボンド)
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73768486
421
16
125
C(炭化けい素)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください