ハゼット
グリップ付きピンポンチ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
セット内容
セット数
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73770157
751HSS5
1セット
150
570
3、4、5、6、8mm
5
-
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770166
751KHS-3
1本
109
80
-
-
3
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770175
751KHS-4
1本
109
80
-
-
4
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
73770184
751LHSS5
1セット
175
570
3、4、5、6、8mm
5
-
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください