ハゼット
チューブカッター
クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
用途
各種チューブ作業用
適合替刃
2180N-021
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
材質/仕上
質量(g)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73770236
2180N-2
224-1246
145
ボディー:マグネシウムダイキャスト、スライド、回転ノブ:亜鉛ダイキャスト
350
6~35
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770245
2181N-1
224-1255
52
ボディー、キャリッジ、ノブ:マグネシウムダイキャスト
180
3~16
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください