TRUSCO
UVカット フェイスカバー グレー
紫外線防止性能を持ち、首筋への日焼け予防効果を発揮します。
穴を耳に引っ掛けて、マスクとしても使えるので粉塵が舞う現場での作業や、ランニングにも最適です。
トラスコ品番
251-4268
質量(g)
40
混率(%)
ポリエステル100%
アズワン品番
65-2000-91
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73770428
FACV
グレー
フリー
240×500
1
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください