曜日別特売

被覆U字結束線 350mm

被覆U字結束線 350mm - 吉田隆被覆U字結束線 350mm - 吉田隆被覆U字結束線 350mm - 吉田隆

ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!

用途建築工事用から農園芸・DIYまで。材質(心線)なまし鉄線長さ(mm)350心線径(Φmm)0.9線径(mm)1.2被覆材塩化ビニル樹脂
関連資料:(0.9MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(mm)
長さ(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73770665-1箱(30束)1.23502520
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
73770674-1束(84本)1.235084
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする