ハイロジック
CREVO 手すり用壁付ブラケット
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。
材質
亜鉛ダイカスト+PP
適合径(Φmm)
手すり棒:35
取付高(mm)
55
付属品
ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73770753
97421
ホワイト
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73770769
97422
ブラック
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください