ハイロジック
CREVO 手すり用直付ブラケット
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
付属品
ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(2本)
材質
亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)
55
適合径(Φmm)
手すり棒:35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73770778
97423
ホワイト
64-9708-35
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73770787
97424
ブラック
64-9708-36
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください