ハイロジック
CREVO 手すり用フレキシブルジョイント
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。分離型フレキシブルジョイントで着脱可能。可動性、クッション性、柔軟性に優れたジョイントパーツ
付属品
ネジ:丸皿TP3.0×16(4本)
材質
亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)
55
適合径(Φmm)
手すり棒:35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73770796
97427
シルバー
64-9708-39
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73770805
97428
ゴールド
64-9708-40
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73770814
97429
ホワイト
64-9708-41
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73770823
97430
ブラック
64-9708-42
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください