曜日別特売

アルミ不等辺アングル

アルミ不等辺アングル - ハイロジックアルミ不等辺アングル - ハイロジックアルミ不等辺アングル - ハイロジックアルミ不等辺アングル - ハイロジックアルミ不等辺アングル - ハイロジックアルミ不等辺アングル - ハイロジックアルミ不等辺アングル - ハイロジックアルミ不等辺アングル - ハイロジック
(3件のレビュー)

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに

材質アルミシルバー内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73771024552321.2×6×152
700
519
571(税込)
当日出荷
73771033552401.5×10×202
1,160
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771049552522.0×15×252
1,980
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771058553691.2×6×151
440
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771067553771.5×10×201
650
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771076553781.5×10×251
740
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771085553791.5×10×301
830
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771094553841.5×15×201
740
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771103553892.0×15×251
1,020
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771119553982.0×20×301
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771128554002.0×20×401
1,530
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771137554022.0×20×501
1,810
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: ドアの受金物
加藤建設株式会社

このサイズはほとんどが厚み1mmしかなかったのが、この製品は1.2mmだったので、強度的に助かりました。

対象商品 : 73771033
2024-01-30
用途: マンションの断熱化作業時(DIY)
サービス業

MDボード厚20mmの接着工法で、20x10の不等辺アングルを巾木および見切として使用しました。不等辺アングルは規格がないのか、各社、寸法も厚さも微妙に異なり、価格のばらつきも大きいです。諦めかけていたときに、こちらの製品を見つけ、綺麗に収めることができました。2mの長さにも拘わらず、特別運賃が加算されないのも有難いです。

対象商品 : 73771067
2024-04-22
用途: 丸ノコ用のレールに

安価ですが、しっかりしたもので、プランどおりに使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする