ハイロジック
ステンレス トライアングルツマミ
サビに強いステンレス製つまみ ビスもステンレス製です
付属品
ビス:M4×25/M4×35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
呼称(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771216
30931
ステンレス製(SUS304)
ヘアライン仕上
20
64-9702-34
¥
820
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771225
30932
ステンレス製(SUS304)
ヘアライン仕上
25
64-9702-35
¥
1,060
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771234
30946
ステンレス製(SUS201)
黒ニッケル仕上
20
64-9702-40
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771243
30947
ステンレス製(SUS201)
黒ニッケル仕上
25
64-9702-41
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください