ハイロジック
ステンレス 丸棒ハンドル
サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品
ビス:M4×25/M4×35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771338
30951
ステンレス製(SUS304)
ヘアライン仕上
64-9702-42
96
¥
740
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771347
30952
ステンレス製(SUS304)
ヘアライン仕上
64-9702-43
128
¥
880
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771356
30966
ステンレス製(SUS201)
黒ニッケル仕上
64-9702-48
96
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771365
30967
ステンレス製(SUS201)
黒ニッケル仕上
64-9702-49
128
¥
1,040
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください