ハイロジック
ステンレス 弓形ハンドル
サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品
ビス:M4×25/M4×35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771374
30954
ステンレス製(SUS304)
ヘアライン仕上
64-9702-44
96
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771383
30955
ステンレス製(SUS304)
ヘアライン仕上
64-9702-45
128
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771399
30969
ステンレス製(SUS201)
黒ニッケル仕上
64-9702-50
96
¥
880
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
73771408
30970
ステンレス製(SUS201)
黒ニッケル仕上
64-9702-51
128
¥
1,060
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください