曜日別特売

パイプ首長ブラケット ブラック

パイプ首長ブラケット ブラック - ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラック - ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラック - ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラック - ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラック - ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラック - ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラック - ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラック - ハイロジック

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付

材質亜鉛ダイカストブラック内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377145337513105732直止64-9703-27
390
389
428(税込)
当日出荷
7377146937515166941直止64-9703-28
670
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
7377147837517258255直止64-9703-29
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
7377148737519105732直通64-9703-30
390
389
428(税込)
当日出荷
7377149637521166941直通64-9703-31
670
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
7377150537523258255直通64-9703-32
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする