ハイロジック
パイプソケット ブラック
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
呼称(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771514
37525
10
28
10
64-9703-33
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
73771523
37527
15
36
16
64-9703-34
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
73771539
37529
16
44
25
64-9703-35
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください