ハイロジック
パイプブラケット ブラック
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質
亜鉛ダイカスト
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称(mm)
形状
寸法B(mm)
寸法A(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771548
37501
10
直止
32
30
64-9703-21
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771557
37503
16
直止
41
42
64-9703-22
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771566
37505
25
直止
56
61
64-9703-23
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771575
37507
10
直通
32
30
64-9703-24
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771584
37509
16
直通
41
42
64-9703-25
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771593
37511
25
直通
56
61
64-9703-26
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください