ハイロジック
ブラック手すり I型
重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様
タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質
(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト
色
ブラック
耐荷重(kg)
60
寸法(Φmm)
丸棒:約35
取付ビス
ナベ足割タッビング4×50mm(付属)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771609
97318
400
64-9708-28
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771618
97319
600
64-9708-29
¥
6,860
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73771627
97320
800
64-9708-30
¥
8,290
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください