曜日別特売

ホワイト手すり I型

ホワイト手すり I型 - ハイロジックホワイト手すり I型 - ハイロジックホワイト手すり I型 - ハイロジックホワイト手すり I型 - ハイロジックホワイト手すり I型 - ハイロジック

清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。

耐荷重(kg)60材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)ホワイト取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)寸法(Φmm)丸棒:約35内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
耐荷重(kg)
呼称(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377163697314丸棒:約356040064-9708-25
6,080
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
7377164597315丸棒:約356060064-9708-26
6,860
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
7377165497316丸棒:約356080064-9708-27
8,290
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする