TAO ネックレスα VEGANEXT

TAO ネックレスα VEGANEXT - コラントッテTAO ネックレスα VEGANEXT - コラントッテTAO ネックレスα VEGANEXT - コラントッテTAO ネックレスα VEGANEXT - コラントッテTAO ネックレスα VEGANEXT - コラントッテTAO ネックレスα VEGANEXT - コラントッテTAO ネックレスα VEGANEXT - コラントッテTAO ネックレスα VEGANEXT - コラントッテ

「コラントッテ TAO ネックレスα VEGA NEXT」は磁束密度が65mTとTAOシリーズの中で磁力が最も強く高い効果が期待できます。
トップデザインはVEGAシリーズのモチーフである「V」のフォルムがより幾何学的にエッジの効いたデザインになり、重厚感とインパクトのあるラインが上質でスマートな印象をあたえます。
コリ改善のデイリーケアをしながらファッションにもこだわりたい人におすすめのボディケアアクセサリーです。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00008A02使用磁石樹脂コーティング磁石65mTを10mm間隔でN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73771706-本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:POM/ステンレス(SUS316Lブラック×シルバーM43
オープン
20,000
22,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771715-本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:POM/ステンレス(SUS316Lブラック×シルバーL47
オープン
20,000
22,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771724-本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:POM/ステンレス(SUS316Lブラック×シルバーLL51
オープン
20,000
22,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771733-本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:SUS316L(クラシックゴールド:イオンプレーティング)、POMクラシックゴールドM43
オープン
22,000
24,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771749-本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:SUS316L(クラシックゴールド:イオンプレーティング)、POMクラシックゴールドL47
オープン
22,000
24,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771758-本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:SUS316L(クラシックゴールド:イオンプレーティング)、POMクラシックゴールドLL51
オープン
22,000
24,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする