ステンクラーふとんほし

ステンクラーふとんほし - 積水樹脂

シンプルな洗濯物干しスタンド。
奥行50cmのスリムタイプ。1台入り。
シングル布団にちょうどのサイズ。
外から見えにくい高さ。
脚部はコンパクトに収納可能。

材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4・25.4mm) 成型部品/ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)2.2耐荷重(kg)(約)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約76~106×50×120収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約7×84×120内容量1個
注意
※本製品は構造上揺れが生じやすいため、必ず平らな床面でご使用下さい。
※ご使用前後に水分や異物を拭き取るなどメンテナンスを行うことで、より長くご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73771959FD-70S
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥630/税込¥693
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする