TENMA(天馬)
PORISH いっぱい干せる伸縮自在多機能物干し
付属品
キャスター×4個(ストッパー付き)、竿×3本
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
(約)6
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(約)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約80~140×62×105~175
干す量
最大でシャツ類が38枚、フェイスタオル5枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約9×62×105
注意
※室内専用です。屋外では使用しないで下さい。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771995
PS-30
1個
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51293465
PS-30
1セット(6個)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。