TENMA(天馬)
PORISH アルミ伸縮式布団干しX型コンパクト
材質
本体/アルミニウム合金 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン ハンガーかけ/ステンレス 金属部品/スチール(メッキ)、ステンレス、アルミニウム合金
質量(kg)
(約)2.0
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(約)10
干す量
布団2枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×93×9
使用時寸法(cm)
(約)93~148×57×87~125
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73772029
PS-34A
1個
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51293517
PS-34A
1セット(12個)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。