TENMA(天馬)
PORISH 突っ張り式物干し室内用ロング
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂 金属部品/ステンレス、スチール(メッキ)
質量(kg)
(約)3.1
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(約)20
使用時寸法(cm)
(約)5×46×201~300
注意
※物干し竿別売り。
※室内専用ですので屋外では使用しないで下さい。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73772038
PS-35
1個
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51293526
PS-35
1セット(12個)
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。