TENMA(天馬)
PORISH インテリア物干し シンプル
材質
本体/ステンレスパイプ 樹脂部分/ポリプロピレン 金属部品/ステンレス
質量(kg)
(約)1.4
色
ステンレス
耐荷重(kg)
(約)7(タオルハンガー1本あたり0.2含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約72×50×150
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×2×150
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73772065
PSI-03
1個
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51293560
PSI-03
1セット(30個)
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。