ステンレスふとんほし

ステンレスふとんほし - 積水樹脂

放射状や扇形など設置スペースに合わせて使用できるふとん干し。
布団を1度に5枚干せる、大型タイプです。
人気のふとんほし「SFU-25EX」のリニューアル版。
布団は横から通して掛けるので、女性やお年寄りでも負担が少ない。

材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂質量(kg)(約)10耐荷重(kg)全体で約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約250×257×121干す量布団5枚収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×19×121内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772144FD-25S
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,540/税込¥1,694
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする