アルミものほし台 ブロー台付き

アルミものほし台 ブロー台付き - 積水樹脂

砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。
建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。
直径3cmまで竿を4本かけることができます。
竿は別売りです。
ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。
上下2段とも高さ調節可能。
竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。

材質本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)5.2耐荷重(kg)全体で約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772187ABD-50LG
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥930/税込¥1,023
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする