曜日別特売

アルミ多機能ふとんほし

アルミ多機能ふとんほし - 積水樹脂

傷に強いアルマイト加工と紫外線や酸性雨などを防ぐトップコートをコーティングした3層構造で、屋外での耐久性にすぐれた高品質なアルミパイプを使用しています。
メーカー保証1年適用の信頼ある積水ブランド商品です。
鉄やステンレスの約1/3の軽量なアルミ製で持ち運びの負担軽減します。
布団が4枚干せます。
ハンガー掛け付きで小物も干せます。
組立て簡単ドライバー不要で組立てられます。

材質パイプ/アルミパイプ 部品/ABS樹脂、PP樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)3.1耐荷重(kg)(約)全体で20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約134~230×76×115収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×8×131内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772266AFDX-100LG
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥930/税込¥1,023
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする