エコワイパー

エコワイパー - サンコー[日用品]

再生紙使用の工業用ペーパーワイパー(ロールタイプ)になります。環境に良く、水、油など、どんな液体も素早く多量に吸収します。紙層が3層で布のようなボリューム感と使いやすさを実現しました。使い捨てなので、拭き取り金属片などで対象物を傷付ける事なく安心です。ミシン目カット入りで簡単カットで無駄なく経済的です。

用途水、油などの液体汚れに。質量(kg)8.3シートサイズ(mm)縦380×横380寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×380入数1000枚巻数(m)380内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377241511441
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする